Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave de Tubo

Llave para tubos Stillson W-MAX
LLAVE DE TUBO 10 W-MAX
W-MAX

Nº de art. 5986412246
EAN 4066443012136
Precios visibles tras iniciar sesión
Llave de Tubo

Nº de art. 5986412246

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Llave de tubo/grifo ideal para todo tipo de trabajo en tuberías y fontanería en general

Ventajas


  • Alta durabilidad y resistencia a la corrosión

  • Mordaza ajustable a las necesidades del trabajo

  • Mordaza con ranuras para mejorar el agarre y disminuir el desgaste


Características


  • Fabricado en acero al carbono con tratamiento térmico

  • Mordaza ajustable y con ranuras para un mejor agarre

  • Modelo Stillson
Aviso

No utilice nunca esta herramienta para operaciones de apriete que requieran un torque predeterminado. Nunca utilice accesorios para aumentar el torque. Nunca utilice accesorios para extender la herramienta. No golpee las llaves con martillos o mazos para aflojar los tornillos o las tuercas atascadas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Indicada para instalaciones y mantenciones hidráulicas en obras, maquinaria e industria en general

Instrucciones

El encaje del elemento de fijación (tornillo o tuerca) y el extremo de la llave deben ser siempre del mismo tamaño. El usuario siempre debe tirar de la herramienta hacia él.Utilice siempre gafas protectoras y guantes.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas